圧着スリーブ b2のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
180件の「圧着スリーブ b2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 接続 スリーブ」、「圧着端子 B形」、「100v スリーブ 圧着」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフランキング1位
1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCOランキング3位
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
1パック(20個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフランキング4位
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
1パック(8個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)


JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合シルバー
1パック(25個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
1袋(5個)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
1パック(20個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598税込9,458
当日出荷